曜日別特売

ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ

ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ - ヨコヅナロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ - ヨコヅナロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ - ヨコヅナ
(4件のレビュー)

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。

用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ丸型材質ステンレス(SUS304)寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821907230930
1,800
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
75821934240036
2,160
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75821934
2021-03-27
用途: 玄関アルミ戸
製造業

型番製造中止の為、アルミ戸を取替様と思いましたが、寸法等を確認すると使用出来るかなと思い購入しました。外形が大きいので研削しましたが、使用出来ました。非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75821934
2020-07-14
用途: アルミサッシの戸車として使用。シャフトを製作し元の戸車のシャフトとともに交換。

非常にスムースに動くようになった。音については思っていたより静か。

1が参考にしています
対象商品 : 75821934
2019-07-22
用途: 夜間照明器具の上昇下降装置修理のため

ステンレスのためサビが発生しないだろうとこの製品に決めました。

対象商品 : 75821934
2017-11-07
用途: 作業

回転が滑らかで良いのですが、SUS製で価格が高いです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする