ヨコヅナ
ロタ・ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
33
質量(g)
14
寸法e(mm)
8.5
寸法f(mm)
10
寸法a(Φmm)
33
サイズ(mm)
33
寸法c(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822223
5110
¥
420
¥
329
¥
269
アウトレット
¥
296
(税込)
当日出荷
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください