ヨコヅナ
ベアリング入 MCナイロン車 車のみ
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
42
質量(g)
25
寸法e(mm)
11
寸法a(Φmm)
42
サイズ(mm)
42
寸法c(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822302
5500
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください