曜日別特売

LP戸車プラス 車のみ

LP戸車プラス 車のみ - ヨコヅナLP戸車プラス 車のみ - ヨコヅナLP戸車プラス 車のみ - ヨコヅナLP戸車プラス 車のみ - ヨコヅナLP戸車プラス 車のみ - ヨコヅナLP戸車プラス 車のみ - ヨコヅナLP戸車プラス 車のみ - ヨコヅナLP戸車プラス 車のみ - ヨコヅナ
(6件のレビュー)
材質(車輪)LPプラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
質量(g)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758223457241丸型243.53.58.5
190
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
758223637301丸型30639
170
149
164(税込)
当日出荷
758224067361丸型3683.59
260
229
252(税込)
当日出荷
758223547242平型244-8.5
165
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
758223727302平型3083.59
145
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
758224157362平型3610-9
220
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
758223817330山V型338-8.5
255
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
758223977339山V型3312-8.5
1,140
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75822363
2020-12-11
用途: 掲示物の上げ下げの滑車

安価でいいものを見つけまして複数回に分けて購入しました満足です

対象商品 : 75822345
2019-08-06
用途: 2階のサッシ窓の車の交換
その他業種

サッシ窓の車の部分だけがわれて動きが悪い状態でした。部品を全部変えると相当な費用がかかります。今回の車が見つかり、窓に合うサイズに加工して利用し、相当な費用が助かりました。感謝しています。いろんなサイズがあると助かります。(例えば径が26mm、厚みが6㎜とか)

3が参考にしています
対象商品 : 75822345
2019-03-07
用途: 雨戸の戸車の交換
その他業種

30年以上も前の雨戸の戸車をホームセンターで探してもらっても、代用品で高いものしかないのでモノタロウさんで探したらぴったりのものがあった。
今のところ何も問題がなく、変えてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75822345
2017-07-25
用途: 戸車の交換

サッシの戸車交換の為に購入しました。ぴったりで助かりました。でも、商品代金より送料の方が高いのは微妙

1が参考にしています
対象商品 : 75822397
2015-06-15
用途: 旧型戸車の修繕

旧型の戸車を探していたのですが、なかなか見つからず車のみを購入しました。
ちょうどよくはまり、大変助かりました。
レアな商品も扱っていただきありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 75822345
2015-09-05
用途: 戸車として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

戸車に使用して回転がすむになりました、音も静かになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする