曜日別特売

丸のこブレード

丸のこブレード - BLACK&DECKER
(6件のレビュー)
用途木工切断用。切断対象木工刃数24刃型交換刃穴径(Φmm)15適合機種ECH183外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15板厚(mm)0.7アズワン品番64-3676-10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径×刃厚×内径(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450331CB24T2485×1.1×1515
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 木材の切断

よく切れるし切断面もきれいです。
裏に金属プレートが付いている板を間違えて切ってしまいましたが、節を切っているような感じがしただけで普通に鉄板ごときれいに切れてしまいました。
その後も問題なく木は切れますが、刃に申し訳ないことをしました。
頑丈でよく切れます。

対象商品 : 68450331
2022-08-04
用途: 切り口を綺麗に
製造業

同径の刃の切り口がイマイチの為、刃数を多くするため交換した。
手ノコ替わりに使っているが切り口が滑らかになり一定の効果を感じる。

対象商品 : 68450331
2020-08-27
用途: 木材の切断

このサイズのブレードを探していました、本当はもう少し刃の細かい物(刃数の多いもの)が欲しいのですがこのサイズのブレードはなかなか無いので少し切断面は粗いですが何とか切断できました。

対象商品 : 68450331
2019-09-25
用途: 作業時
製造業

純正品とあってサイズもバッチリ、安心できる純正品が安く買えてよかった。

対象商品 : 68450331
2018-01-16
用途: 木材切断時
サービス業

物自体には非常に満足出来ました。が、梱包が雑すぎるので、星1つ減らしました。

対象商品 : 68450331
2014-07-16
用途: 木材加工の替刃として

注文をしてからの対応が迅速で、感謝しています。商品も丁寧に梱包されており満足しています。又、機会があれば良き取引をしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする