六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/三価白)(小箱)

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/三価白)(小箱) - 大阪魂
種別全ねじねじの呼びM10材質長さ(mm)16ねじピッチ1.5寸法a(mm)3寸法t(mm)3.12寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理ユニクロ寸法e(mm)6.863頭部形状ボタン寸法K(mm)5.5寸法da(mm)11.2寸法w(mm)1.45穴の形状六角穴寸法dk(mm)17.5ねじ山種類メートル並目内容量1箱(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450453M10×16
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする