曜日別特売

ループ エンジンコーティング

ループ エンジンコーティング - シュアラスターループ エンジンコーティング - シュアラスター
(1件のレビュー)

新車の走りをいつまでも、エンジン保護と燃費アップ!
エンジンを劣化させる有機物質を一切含まない安全設計
燃費UP、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減などに効果的です。

用途
省燃費エンジン車や低粘度エンジンオイル(0W~5W)指定車に。
エンジンオイルが減少した時の補充に。
適合新車~50000km走行車使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450462LP-41
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68450462
2016-08-30
用途: 仕事車
有限会社マルナカ

エンジンが静かになりました。燃費も気持ち

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする