曜日別特売

ループ エンジンコーティング プレミアム

ループ エンジンコーティング プレミアム - シュアラスターループ エンジンコーティング プレミアム - シュアラスター
(2件のレビュー)

高出力エンジン対応、潜在能力を極限まで引き出す!
新車時の燃費やエンジンコンディションを維持し、長持ちさせたい方に。
究極のエンジンレスポンスを求める方に。
エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。

用途
輸入車や国産高級車、ターボ車、高級エンジンオイル使用車に。
エンジンオイルが減少した時の補充に。
適合新車~50000km走行車用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)賞味期限開封後365日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450471LP-42
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68450471
2016-04-02
用途: オイル交換の度に使ってます
株式会社 ケー・ワイ・ティー

オイル交換の度に使ってます お値段がもう少し手頃だと良いのですが

1が参考にしています
対象商品 : 68450471
2016-06-04
用途: 軽自動車

最初だけですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする