曜日別特売

二重リンクロープ用

二重リンクロープ用 - 水本機械製作所二重リンクロープ用 - 水本機械製作所
材質ステンレス種類リンク寸法D(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05使用荷重(N)49内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88142661WR-26-25A824.515.58
260
229
252(税込)
4日以内出荷
88142677WR-26-40A144014.56.5
340
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする