曜日別特売

ロープ用Sカン

ロープ用Sカン - 水本機械製作所ロープ用Sカン - 水本機械製作所ロープ用Sカン - 水本機械製作所ロープ用Sカン - 水本機械製作所ロープ用Sカン - 水本機械製作所
材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
形状
質量(g)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88142686SAB-6-1S0.29ストレート2453
640
439
483(税込)
5日以内出荷
88142695SAB-6-1T0.29ツイスト2451
750
509
560(税込)
4日以内出荷
88142704SAB-8-1S0.49ストレート5066
920
649
714(税込)
当日出荷
88142713SAB-8-1T0.49ツイスト5061
1,070
749
824(税込)
4日以内出荷
88142722SAB-8-2S0.49ストレート6081
1,010
679
747(税込)
当日出荷
88142731SAB-8-2T0.49ツイスト6070
1,160
809
890(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする