カムス(旧:高周波精密)
パラチップホルダー
形状
正三角形
クランプシステム
レバーロック方式
材質
SCM440
内容量
1個
全6種類を絞り込む
勝手
右勝手
左勝手
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68469502
PTH20L
左勝手
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68469511
PTH20R
右勝手
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68469527
PTH30L
左勝手
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68469536
PTH30R
右勝手
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68469545
PTH40L
左勝手
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68469554
PTH40R
右勝手
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください