曜日別特売

豆シンブル

豆シンブル - 水本機械製作所豆シンブル - 水本機械製作所
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
使用ロープ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88145102KM-5311175.575
250
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
88145111KM-65122078.56
290
169
186(税込)
3日以内出荷
88145127KM-71115287107
320
189
208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88145102
2017-09-14
用途: 4ミリのワイヤーの先端処理に使用します。
農・林・水産業

大きさに非常に満足しています。つかいがってによってはこの後も使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする