ミニPホイル

ミニPホイル - ニューレジストンミニPホイル - ニューレジストンミニPホイル - ニューレジストンミニPホイル - ニューレジストンミニPホイル - ニューレジストン
(1件のレビュー)

研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。
適度なしなりで、平面研磨に適しています。
耐久性があります。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
全17種類を絞り込む
粒度
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
粒度
砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
最高使用周速度(m/s[m/min])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86141623MPW58A1501箱(5枚)58150A2075063[3800]
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141632MPW58A1801箱(5枚)58180A2075063[3800]
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86141641MPW58A2401箱(5枚)58240A2075063[3800]
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86141657MPW75A1501箱(5枚)-150---
5,110
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
86141666MPW75A1801箱(5枚)-180---
5,110
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141675MPW75A2401箱(5枚)-240---
5,110
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
68485821MPW58A401箱(5枚)5840A2075063[3800]
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
68485837MPW58A601箱(5枚)5860A2075063[3800]
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
68485846MPW58A801箱(5枚)5880A2075063[3800]
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
68485855MPW58A1001箱(5枚)58100A2075063[3800]
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
68485864MPW58A1201箱(5枚)58120A2075063[3800]
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
68485873MPW75A401箱(5枚)7540A1605063[3800]
5,110
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
68485882MPW75A601箱(5枚)7560A1605063[3800]
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
68485891MPW75A801箱(5枚)7580A1605063[3800]
5,110
4,498
4,948(税込)
当日出荷
68485907MPW75A1001箱(5枚)75100A1605063[3800]
5,110
4,498
4,948(税込)
当日出荷
68485916MPW75A1201箱(5枚)75120A1605063[3800]
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
69302363MPW58A601枚5860A2075063[3800]
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69302363MPW58A6068485837MPW58A60MPW58A60 ミニPホイル ニューレジストン 68485837ミニPホイルニューレジストン1箱(5枚)
4,198
税込4,618
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68485837
2024-05-13
用途: バリ取り作業
製造業

サンダー仕上げで 100φの径では入らない箇所の仕上げで使用しています
今は60番ですが 種類もあるので仕上の状況に応じて 他の番手も購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする