曜日別特売

ミニQuickペーパー

ミニQuickペーパー - ニューレジストン

平面だけでなく、曲面・R面に最適です。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

用途
【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業
【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]内容量1箱(5枚)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486047MQP50Z36503624070Z
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486056MQP50Z60506024070Z
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486065MQP50Z80508024070Z
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486074MQP50Z1205012024070Z
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486083MQP50A40504024070A
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486092MQP50A60506024070A
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486101MQP50A80508024070A
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68486117MQP50A1205012024070A
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486126MQP75Z36753616050Z
3,025
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
68486135MQP75Z60756016050Z
3,025
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486144MQP75Z80758016050Z
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486153MQP75Z1207512016050Z
3,025
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486162MQP75A40754016050A
3,025
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486171MQP75A60756016050A
3,025
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486187MQP75A80758016050A
3,025
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486196MQP75A1207512016050A
3,025
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする