三重化学工業
スノーパック ミニ
冷たいものは冷たく食べたい。そこでお刺身、サラダに・・・。保冷管理だけでなく、料理を楽しく演出する心配りがうれしいですね。
用途
生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(抗菌性重視の方におススメです。)
仕様
両面テープ付
材質
(内容物)アクリルアミド架橋体
寸法(mm)
75×95
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(600個)
注意
※食品ではありませんので、食べないで下さい。尖った物・鋭利な物にご注意ください。破れの原因になります。内容物が流出した場合、水で洗い流してください。処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75405757
ミニ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください