曜日別特売

スノーパック プチ

スノーパック プチ - 三重化学工業
(1件のレビュー)

冷たいものは冷たく食べたい。そこでお刺身、サラダに・・・。保冷管理だけでなく、料理を楽しく演出する心配りがうれしいですね。

用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(抗菌性重視の方におススメです。)材質(内容物)カルボキシメチルセルロース寸法(mm)40×70質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1500個)
注意
※食品ではありませんので、食べないで下さい。尖った物・鋭利な物にご注意ください。破れの原因になります。内容物が流出した場合、水で洗い流してください。処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75405784プチ
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-23
用途: 折り詰めのお刺身コーナーに
飲食業

大きさがちょうど良く、リピ買いしてます!
欲を言えば、冷凍するときに、形が変わらないような工夫があったらいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする