TACねじ配管用継手 ターミナル

TACねじ配管用継手 ターミナル - コガネイ

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

使用流体空気材質(本体)アルミ合金接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35質量(g)20.7接続ねじM5X0.8内容量1袋(5個)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68487255TBF10
6,050
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする