コガネイ
エアフィルタ
5μmながら少ない圧力損失。
クリックオンボウルで、ボウルはワンタッチ着脱。
継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション。
最高使用圧力(MPa)
0.93
材質(本体)
アルミダイカスト
取付方式
ブラケットなし
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(ボウル)
ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
装備
ドレン貯容量(cm
3
)
ドレンコック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487291
F150-01-BG
0.15
1/8
プッシュ式ドレンコック
15
ブッシュ式
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68487307
F150-02-BG
0.15
1/4
プッシュ式ドレンコック
15
ブッシュ式
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68487316
F600-02-A
0.41
1/4
オートドレン式ドレンコック、ボウルガード
90
オート
¥
9,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください