スイッチ内蔵圧力計

スイッチ内蔵圧力計 - コガネイスイッチ内蔵圧力計 - コガネイ
(1件のレビュー)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。

使用流体空気耐衝撃(m/s2)9.8表示圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0.83指示精度F.S.±3%使用温度範囲(℃)5~60圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83質量(kg)0.19材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅取付方向自由結線方式DIN式コネクタ繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)応差(MPa)0.07以下誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)内容量1個
注意
※調圧指針誤差と繰返し誤差は集積されることがあります。(最大±1.0MPa)使用時にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点方式
インジケータ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68487325GS1-50-AL-Tマイクロスイッチa接点(NO)ネオンランプ
6,060
5,998
6,598(税込)
当日出荷
68487334GS1-50-DL-Tマイクロスイッチa接点(NO)、DIN式コネクタLED
6,060
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: ガス圧低下の警報用

圧力のセットが任意に目視確認できるので使いやすい。
当方の使用用途には問題ないですが接点容量が小さいので、コンプレッサーなどの動力を単体では制御できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする