曜日別特売

ドレンフィルタ

ドレンフィルタ - コガネイドレンフィルタ - コガネイドレンフィルタ - コガネイドレンフィルタ - コガネイドレンフィルタ - コガネイドレンフィルタ - コガネイドレンフィルタ - コガネイドレンフィルタ - コガネイ
(1件のレビュー)

高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。
小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。
エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。
エレメント交換はほとんどありません。

最高使用圧力(MPa)0.97材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気量(L/min(ANR))
管接続口径
エレメント型式
ドレンコック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68487361DF300-023001/4E-30Dスクリュー式
7,260
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68487377DF300-02-A3001/4E-30Dオート
11,370
9,980
10,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68487386DF300-03-A3003/8E-30Dオート
11,370
9,980
10,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68487395DF600-037503/8E-60Dスクリュー式
10,410
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68487404DF600-03-A7503/8E-60Dオート
14,710
13,980
15,378(税込)
当日出荷
68487413DF600-047501/2E-60Dスクリュー式
10,410
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68487422DF600-04-A7501/2E-60Dオート
14,710
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68487431DF900-06-A15003/4E-90Dオート
23,420
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68487447DF900-0815001E-90Dスクリュー式
19,120
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68487422
2017-05-19
用途: 機械のメンテナンス交換

コンプレッサー直後に使用する為、しっかりとした作りで
熱にも強く作られていて安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする