曜日別特売

ミストフィルタ

ミストフィルタ - コガネイミストフィルタ - コガネイミストフィルタ - コガネイミストフィルタ - コガネイミストフィルタ - コガネイミストフィルタ - コガネイミストフィルタ - コガネイミストフィルタ - コガネイ
(1件のレビュー)

0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。

最高使用圧力(MPa)0.93取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気量(L/min(ANR))
質量(kg)
材質(本体)
管接続口径
装備
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488034MF300-02-A300(空気圧力0.7MPa時)0.51亜鉛ダイカスト1/4オートドレン式ドレンコック、ボウルガード
10,890
9,980
10,978(税込)
当日出荷
68488043MF300-03300(空気圧力0.7MPa時)0.41亜鉛ダイカスト3/8スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
6,780
6,498
7,148(税込)
当日出荷
68488052MF300-03-A300(空気圧力0.7MPa時)0.51亜鉛ダイカスト3/8オートドレン式ドレンコック、ボウルガード
10,890
9,980
10,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68488061MF400-02750(空気圧力0.7MPa時)0.45アルミダイカスト1/4スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68488077MF600-021500(空気圧力0.7MPa時)0.78アルミダイカスト1/4スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68488086MF600-02-A1500(空気圧力0.7MPa時)0.81アルミダイカスト1/4オートドレン式ドレンコック、ボウルガード
19,430
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68488095MF600-031500(空気圧力0.7MPa時)0.78アルミダイカスト3/8スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68488104MF600-041500(空気圧力0.7MPa時)0.78アルミダイカスト1/2スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
15,130
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
68488113MF600-04-A1500(空気圧力0.7MPa時)0.81アルミダイカスト1/2オートドレン式ドレンコック、ボウルガード
19,430
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68488104
2018-10-25
用途: エアタンクのミストフィルターの交換
BRIDGE

使用していたミストフィルターのプラ製ドレンボルトが破損したため補修部品を購入するつもりだったが、取り扱いが終了してしまったため、同型を丸ごと交換した。補修部品の取り扱いを止められてしまうと出費がかさみ、使える本体がゴミになってしまうので取り扱い続けてほしい。今回の商品自体は問題も無く、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1が参考にしています
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする