ルブリケータ

ルブリケータ - コガネイルブリケータ - コガネイ

流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。
メモリ付ダイヤルで容易な滴下量調整。
クリックオンボウル、ボウルはワンタッチ着脱。

最高使用圧力(MPa)0.93材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
ケース
貯油量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488147L150-010.171/8-25
3,750
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
68488156L600-020.421/4ケースガード付160
5,810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする