曜日別特売

小形圧力計

小形圧力計 - コガネイ小形圧力計 - コガネイ
(2件のレビュー)

受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。
新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。

使用流体空気(清浄空気5μm以下)表示圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0.93精度F.S.4%使用温度範囲(℃)5~60外径(Φmm)20(目盛板外径)質量(g)7材質(本体)樹脂(PPS)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488183G1-20AR1/8下配管
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68488192G1-20DR1/8裏配管
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68488201G1-20DPLΦ6プラグイン裏配管プラグイン
1,520
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68488192
2019-10-16
用途: 製品への組み込み

想像以上に小さくてびっくりしましたが、見やすくて使いやすいです。

対象商品 : 68488183
2017-09-27
用途: 圧力容器の空気圧表示
その他業種

小型で見やすくて良いですし、取付も問題なく出来ました。SMC製より良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする