水本機械製作所
スナップシャックル
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(N)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88146012
YA-1
1470
57
5
68.5
31.5
15
12
1.47
¥6,040
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
88146021
YA-2
2156
121
6.5
88
43.5
19
16
2.16
¥7,600
¥
5,198
¥5,718
(税込)
当日出荷
88146037
YA-3
4214
330
9
125
60.5
27
22
4.21
¥10,460
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください