曜日別特売

ラッカースプレーAC

ラッカースプレーAC - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC - ニッペホームプロダクツ
(3件のレビュー)

エアゾール式なので、塗りにくいところも手軽に塗れます。
可変ノズル使用(楕円)。

用途
自転車・シャッターなどの鉄部・木部に。(床は除く)
建築工事、土木工になどのマーキングに。
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
油性 or 水性
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68506277-1本(400mL)イエロー鉄部、木部屋外用油性0.5~1.0
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
68506322-1本(400mL)レッド鉄部、木部屋外用油性0.5~1.0
オープン759
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
残り7点です
68506304-1本(400mL)ブラック鉄部、木部屋外用油性0.5~1.0
1,248759
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68506331-1本(400mL)透明クリヤー鉄部、木部屋外用油性0.5~1.0
オープン759
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68506261-1本(400mL)アイボリー鉄部、木部屋外用油性0.5~1.0
オープン759
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68506286-1本(400mL)シルバーメタリック鉄部、木部屋外用油性0.5~1.0
オープン759
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68506295-1本(400mL)つやなしブラック鉄部、木部屋外用油性0.5~1.0
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
68506313-1本(400mL)ホワイト鉄部、木部屋外用油性0.5~1.0
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
68506182-1本(300mL)イエロー鉄部、木部屋外用-0.4~0.8
オープン
取扱い終了
68506207-1本(300mL)つやなしブラック鉄部、木部屋外用-0.4~0.8
オープン
取扱い終了
68506216-1本(300mL)ニューシルバーメタリック鉄部、木部屋外用-0.4~0.8
オープン
取扱い終了
68506225-1本(300mL)ブラック鉄部、木部屋外用-0.4~0.8
オープン
取扱い終了
68506234-1本(300mL)ホワイト鉄部、木部屋外用-0.4~0.8
オープン
取扱い終了
68506173-1本(300mL)アイボリー鉄部、木部屋外用油性0.4~0.8
オープン
取扱い終了
68506191-1本(300mL)シルバーメタリック---0.4~0.8
オープン
取扱い終了
68506243-1本(300mL)レッド鉄部、木部屋外用-0.4~0.8
オープン
取扱い終了
68506252-1本(300mL)透明クリヤー鉄部、木部屋外用-0.4~0.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

塗りやすく乾きが速い ラッカースプレーAC
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68506182
2016-12-15
用途: スプレーペイント画
team-deep建設業・工事業

一般のイエローより少し明るいが、スプレーキャップの色とは程遠いもっとキャップの色に近いかレモンイエロー色を出してほしい!

対象商品 : 68506216
2016-09-29
用途: バイクの塗装

メタリックシルバーは明るくてとてもいい色でした。

対象商品 : 68506331
2016-11-28
用途: 塗装

高価。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする