曜日別特売

水性木部用下塗りシーラー透明

水性木部用下塗りシーラー透明 - ニッペホームプロダクツ水性木部用下塗りシーラー透明 - ニッペホームプロダクツ水性木部用下塗りシーラー透明 - ニッペホームプロダクツ水性木部用下塗りシーラー透明 - ニッペホームプロダクツ
(22件のレビュー)

吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。
水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。

用途屋内外の木部の下塗りに。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用仕様うすめずに塗ってください透明乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68508894-1缶(0.7L)0.77~9
3,804
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68508885-1缶(0.2L)0.22~2.5
1,704
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: ガレージの塗装
教育・研究機関

匂いが少し気になりましたが、使い勝手は伸びも乾き具合も良かったです。

対象商品 : 68508894
2025-11-24
用途: 自宅のリフォーム
運輸・通信業

粘度がちょうど良く塗りやすかったので再購入しました。

対象商品 : 68508894
2024-03-19
用途: 塗装の下塗り
株式会社ベルデ

ホームセンターなどでは手に入らないので、ここで購入できて良かったです。

対象商品 : 68508894
2023-02-26
用途: 吸い込みの激しい木材用

建具の塗装塗り替え時の下地塗装として使いました。
水っぽいシーラーなので木材がぐんぐんと吸い込んでくれるので大変使い勝手が良かったです。
上塗りをする塗装は透過しないものが望ましいそうですが、私は敢えて下地の木目が見えるように半透明のものを使いましたが、結果としては悪くないと感じました。
たまたま良い組み合わせだっただけかもしれませんが、メーカーとしてはあまり推奨してない使い方なのでイレギュラーな事が起こるかもしれませんので真似する場合は自己責任でお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 68508885
2022-11-21
用途: 余りますね?
製造業

カースピーカーのインナーバッフルに使用しました。塗った直後の守られている感じが安心できます。ほとんど余り、その後の用途がありませんでした。

対象商品 : 68508894
2022-01-09
用途: 化粧ベニヤの吸湿どめ

少し粘度が高いように感じますが、上塗りなしの吸湿どめ使用には溶剤系に比べ匂いが殆どないのがいいです。
面積はベニヤ・木材塗布でほぼ表記通りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 68508885
2021-05-01
用途: MDFの下塗り用
製造業

吸い込みが激しいMDF用に購入。機能は問題なし。少量缶があると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 68508894
2021-04-13
用途: 木材の外壁塗装下塗りに使用
製造業

今まではペンキ塗りに時間が掛り大変でしたが今回下塗りシーラントを使用し十分に満足しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする