曜日別特売

油性密着強化下塗シーラー透明

油性密着強化下塗シーラー透明 - ニッペホームプロダクツ油性密着強化下塗シーラー透明 - ニッペホームプロダクツ油性密着強化下塗シーラー透明 - ニッペホームプロダクツ油性密着強化下塗シーラー透明 - ニッペホームプロダクツ油性密着強化下塗シーラー透明 - ニッペホームプロダクツ油性密着強化下塗シーラー透明 - ニッペホームプロダクツ油性密着強化下塗シーラー透明 - ニッペホームプロダクツ
(3件のレビュー)

反応硬化形特殊アクリル】樹脂を主体としたシーラーです。
浸透性に優れ、下地に対して「カチオン効果」で強固に密着します。
劣化しモロくなったセメント系の素地おさえに優れています。

用途コンクリート・モルタルの床、外壁、各種ベスト瓦(コロニアル・カラーベストなど)、セメント瓦、スレート瓦、ブロックなどの下地補強に。使用場所屋外用仕様うすめずに塗ってください透明主成分特殊アクリル樹脂主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦危険等級乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68508912-1缶(1L)11L【コンクリート、モルタル面】約4~6、【押出成形セメント面】約9~16
3,576
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
68508937-1缶(7L)77L【コンクリート、モルタル面】約30~40、【押出成形セメント面】約64~115
16,822
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
68508946-1缶(14L)1414L【コンクリート、モルタル面】約65~83、【押出成形セメント面】約130~230
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
68508921-1缶(3.2L)3.23.2L【コンクリート、モルタル面】約15~19、【押出成形セメント面】約30~53
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68508912
2021-12-19
用途: 浴室塗装コンクリ部分下塗り
有限会社平井電設

やはり下塗りは大事です。上塗り塗装をすると吸い付く様に綺麗に塗れます。出来映えの善し悪しは下地処理で決まります。

対象商品 : 68508912
2019-04-21
用途: 車庫の床部分の補修用

車庫の床を塗装して使っていますが、部分的に剥げた所の補修用に買いました。品物の性能には十分満足できるものでしたが、部分的な補修に使うので、この半分位の容量の品物があれば、なお良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 68508912
2018-05-11
用途: 古くなったベランダのモルタル床の防水塗装下塗り用に使用。
その他業種

上塗り塗料にニッペの水性コンクリートカラーを使ったので、それとの
相性も考慮して同じニッペの油性シーラーを採用。乾燥性も良く上塗り
塗料との相性は大変良かった。素人作業だが極めて綺麗に仕上がった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする