水性ヤニ・シミ止めシーラー白色

水性ヤニ・シミ止めシーラー白色 - ニッペホームプロダクツ水性ヤニ・シミ止めシーラー白色 - ニッペホームプロダクツ水性ヤニ・シミ止めシーラー白色 - ニッペホームプロダクツ水性ヤニ・シミ止めシーラー白色 - ニッペホームプロダクツ水性ヤニ・シミ止めシーラー白色 - ニッペホームプロダクツ
(2件のレビュー)

室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。
砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。

用途
屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。
仕様うすめずに塗ってください主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68508955-1缶(0.7L)【ビニール壁紙】6~8、【砂かべ、繊維かべ】3~6
5,168
1,598
1,758(税込)
当日出荷
68508964-1缶(1.6L)【ビニール壁紙】14~18、【砂かべ、繊維かべ】7~14
10,376
3,598
3,958(税込)
当日出荷
68508973-1缶(3.2L)【ビニール壁紙】28~36、【砂かべ、繊維かべ】14~28
16,678
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 木製ドアの塗装
製造業

木製ドアで、仕上げ後にヤニが浮いてきました。 その上に当商品を塗って、再度、上塗りをしたところ、ヤニが止まりました。 乾燥も1時間もかからず作業性が良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 68508964
2019-05-01
用途: 伸びが今一。
建設業・工事業

ジプトーンの下地として使いましたが、ローラーの伸びが今一です。もう少し柔らかくても良いような気がしました。色は問題ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする