曜日別特売

ミニホビー用スプレー

ミニホビー用スプレー - ニッペホームプロダクツミニホビー用スプレー - ニッペホームプロダクツミニホビー用スプレー - ニッペホームプロダクツミニホビー用スプレー - ニッペホームプロダクツミニホビー用スプレー - ニッペホームプロダクツミニホビー用スプレー - ニッペホームプロダクツミニホビー用スプレー - ニッペホームプロダクツミニホビー用スプレー - ニッペホームプロダクツ
(1件のレビュー)

鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。
タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。
少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。

用途
屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチックに
(ポリエチレン・ポリプロピレンは不可)
主な用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック使用場所屋内外兼用乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.025L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68509612-ホワイト
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509621-つやなしホワイト
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509637-グレー
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509646-ブラック
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
68509655-つやなしブラック
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509664-透明クリヤー
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
68509682-ピンク
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
68509707-オレンジ
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509716-イエロー
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
68509725-パロットグリーン
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509734-グリーン
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509743-マリンブルー
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509752-ブルー
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68509761-パステルグリーン
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68509795-茶色
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509813-ディープグリーン
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
68509822-ネイビーブルー
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
68509831-バイオレット
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
68509847-ライトカーキー
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509865-ミルキーホワイト
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
68509901-朱色
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
68509917-山吹色
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68509926-シルバーメタリック
オープン
549
604(税込)
当日出荷
68509944-カッパーメタリック
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509953-ブロンズメタリック
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
68509673-つやなしクリヤー
オープン
取扱い終了
返品不可
68509691-レッド
オープン
取扱い終了
68509777-パステルブルー
オープン
取扱い終了
68509786-パステルラベンダー
オープン
取扱い終了
返品不可
68509804-チョコレート
オープン
取扱い終了
68509856-レモンイエロー
850
取扱い終了
68509874-アイボリー
オープン
取扱い終了
68509883-クリーム
オープン
取扱い終了
68509892-紅色
オープン
取扱い終了
68509935-ゴールドメタリック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68509944
2025-04-15
用途: プラモの塗装
運輸・通信業

まだ使用してませんがスムーズな発送をして頂き感謝致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする