曜日別特売

ビニローゼ

ビニローゼ - サンデーペイントビニローゼ - サンデーペイントビニローゼ - サンデーペイントビニローゼ - サンデーペイントビニローゼ - サンデーペイントビニローゼ - サンデーペイントビニローゼ - サンデーペイントビニローゼ - サンデーペイント
(11件のレビュー)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。

用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など)成分合成樹脂(ビニル樹脂)使用場所屋内用特性速乾、耐候タイプ合成樹脂万能塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル内容量1缶(80mL)
注意
※ビニローゼうすめ液で薄めて下さい。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68524662-
オープン
829
912(税込)
当日出荷
68524671-ねずみ
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
68524687-
オープン
829
912(税込)
当日出荷
68524696-
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
68524705-
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
68524714-とうめい
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
68524723-黄色
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
68524732-
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 雨どいの補修他
創謙ソフトサービス業

雪の季節がひと段落して、屋根からの融雪状況から雨どいの補修の為購入。
内側は錆等で汚いので、これを外側に塗ってみました。
ガラス拭き等用の汎用伸縮棒に小刷毛を服ゴムで2か所留めて塗布。
耐久性はまだまだ不明ですが、
延びも良く10mほどで1/4缶位の消費でしたので、
毎シーズン塗っても苦になりませんね。

2024-09-29
用途: カビの前カゴの再塗装
教育・研究機関

薄めるのに家にあったラッカー薄め液を使いました。それで十分に使え、元と同じような仕上がりになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 68524687
2023-10-29
用途: 懐かしくて泣きそう(笑)
運輸・通信業

いにしえの記憶にUコンという模型飛行機の塗装に使っていた事が刻まれています。
モノタロウさんの商品ページを見て全く変わらないパッケージを見て泣きそうになりました。
楽器のアンプを塗装する為に買いましたが万能だし塗膜は強そうだし言う事がないです。
本物は決して変わらない事を証明しているかの様です。

9が参考にしています
対象商品 : 68524732
2022-03-02
用途: 床の補修

食品工場の床補修で使用。ほぼ24時間に近い稼働のため、長時間の乾燥を要するものでの補修は出来ず、何かないかと探していました。段差はモルタルパテを使用し、塗装をビニローゼで行いました。乾燥時間も速く、耐久性も問題なし!非常に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 68524714
2021-11-30
用途: ラジコン飛行機
その他業種

エンジンラジコン飛行機のエンジンマウントを燃料からの守為に購入をしましたが、速乾性だったら良かったと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 68524662
2023-03-30
用途: お風呂の水漏れ
サービス業

お風呂の、目地の水漏れに使用、もう少し大きめの缶(1L)くらいが欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 68524662
2021-11-30
用途: ゴム塗装
サービス業

良く伸びよく塗れました。
耐久性はこれからです。
少し量が少なめかな

対象商品 : 68524662
2017-10-30
用途: 塗装作業時

初めて使ってみました。良かったので、次は他の色も試します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする