TRUSCO
ドンキーカート(ピン式4輪ストッパー付)
ワンペタルで四輪を同時にロックします、ピン式ブレーキで完全ロックタイプです。
仕様
完成品
四輪ロックタイプ
ブレーキ付
折りたたみハンドルタイプ
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
ブレーキ種類
ピン式4輪ストッパー
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58424493
201NJKB4
810×510
235
24.5
¥
60,290
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58424511
301NJKB4
915×615
235
33
¥
63,080
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る