曜日別特売

天ぷらメーター

天ぷらメーター - シンワ測定天ぷらメーター - シンワ測定天ぷらメーター - シンワ測定
(1件のレビュー)

菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。

用途油の温度測定専用の温度計温度測定範囲(℃)100~200材質指示部:ABS樹脂寸法(mm)Φ26×350質量(g)501目盛(℃)5精度(℃)±5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854234572967
3,050
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68542345
2022-05-03
用途: 天ぷらを作るとき
製造業

深さが6.5センチないと測れない。小さいフライヤーでは浅すぎる。
失敗してしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする