曜日別特売

塩水選種計

塩水選種計 - シンワ測定塩水選種計 - シンワ測定塩水選種計 - シンワ測定
(2件のレビュー)

タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。

用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計材質本体:ガラス寸法(mm)Φ11×205測定範囲0~35重ボーメ度質量(g)111目盛1重ボーメ度精度(℃)±1重ボーメ度内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854266172718
3,940
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 水稲の塩水選
その他業種

塩水選実施時に確認用として購入しました。
早速の対応ありがとうございます。

2023-04-15
用途: お米の選種
SAMA SAMA FARM農・林・水産業

卵の浮力を使った選種では塩分濃度にバラツキが大きいが、塩水選種計は数値で管理できるので安心して作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする