曜日別特売

マップメジャー

マップメジャー - シンワ測定マップメジャー - シンワ測定
(2件のレビュー)

地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。

用途地図上での距離確認用マップメジャー材質本体:ABS樹脂寸法(mm)76×52×11質量(g)261目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000内容量1個
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854287171310
2,590
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68542871
2016-11-03
用途: ボーイスカウトの活動の地図とコンパス技能訓練に使用。
製造業

読図ハイクで国土地理院5万分の一、2万5千分の一
等で距離計測をスカウトが実施。

対象商品 : 68542871
2016-07-06
用途: 歩くかバスにするかの目安に距離を測りました。
行政書士 正岡事務所その他業種

縮尺が一般的で、距離の把握が楽で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする