マップメジャー

マップメジャー - シンワ測定マップメジャー - シンワ測定

地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。

用途地図上での距離確認用マップメジャー材質本体:ABS樹脂寸法(mm)76×54×12質量(g)251目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000内容量1個
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854288771320
3,560
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする