曜日別特売

ヘキサスケール アクリル製

ヘキサスケール アクリル製 - シンワ測定ヘキサスケール アクリル製 - シンワ測定ヘキサスケール アクリル製 - シンワ測定ヘキサスケール アクリル製 - シンワ測定ヘキサスケール アクリル製 - シンワ測定
(2件のレビュー)

三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。

用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600内容量1本
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854348370750210×64×439
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6854349270769370×64×580
3,620
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543483
2020-10-07
用途: 製図
建設業・工事業

「こういうのあったんだ」が第一印象
机上使用なので持ち運びは不問
三角のより使いやすいです

対象商品 : 68543483
2016-06-07
用途: 印刷されている図面からの採寸

以前も使用してましたが、無くしてしまったので購入
両端の角が鋭利で手を切りそうです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする