シンワ測定
マグシート つやあり A10×20cm 0.8mm厚
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。ホワイトボード用のマーカーで書き消しが出来ます。
用途
マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
寸法(mm)
200×100×0.8
仕様
表面つや有り
材質
磁石(ストロンチウムフェライト)
色
ホワイト
質量(g)
48
タイプ
等方性磁石
吸着力(N[gf/cm
2
])
0.09[9]
内容量
1枚
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。※焼却処分はしないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68545075
72042
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68545084
72043
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68545093
72044
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68545102
72045
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68545111
72046
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください