シンワ測定
マグシート つやなし
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。
シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途
マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
厚さ(mm)
0.8
吸着力(N[gf/cm
2
])
0.09[9]
材質
磁石(ストロンチウムフェライト)
寸法(mm)
100×300
質量(g)
80
タイプ
等方性磁石
内容量
1枚
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。
※焼却処分はしないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68545127
72047
100×300
0.8
赤
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
68545136
72048
100×300
0.8
白
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68545145
72049
100×300
0.8
黄
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
68545154
72050
100×300
0.8
緑
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
68545163
72051
100×300
0.8
青
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください