コガネイ
インラインフィルタ
(1件のレビュー)
多孔質中空糸膜エレメント採用
質量(kg)
0.035
材質(本体)
アルミダイカスト(無電解ニッケルめっき)
取付方式
ブラケット付
最高使用圧力(MPa)
0.97
処理空気量(L/min(ANR))
100
使用流体
空気/窒素
材質(ハウジング)
ナイロン
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(Oリング)
合成ゴム(NBR)
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~45
捕集効率(%)
99.99
材質(エレメント)
多孔質中空糸膜
膜面積(cm
2
)
126
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68529422
PLF100
1/8
Rc
0.01
¥
15,130
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください