ウレタンチューブ

ウレタンチューブ - コガネイ
(1件のレビュー)

柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。
耐候性、特にオゾンに対して優れています。
対油性に優れています。

材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)使用流体空気使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径×内径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68529431U10-B10010010×6.52754
52,640
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68529447U10-B202010×6.52754
10,530
9,298
10,228(税込)
当日出荷
68529456U12-B10010012×83574
65,700
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68529465U12-B202012×83574
13,190
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68529474U4-B1001004×2.5109
11,860
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
68529483U4-B20204×2.5109
2,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68529492U6-B1001006×41519
15,730
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68529501U6-B20206×41519
3,150
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
68529517U8-B1001008×52036
39,450
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68529526U8-B20208×52036
7,870
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-04
用途: 錦鯉飼育で、オゾン発生器に繋いでエアレーションに使用。
その他業種

特にオゾンに対して優れています。などと商品説明文に書いてありますが、全くの嘘です。
チューブの中をオゾンが通ると内側から裂けていきます。
もう何度も何度も避けています。
購入される方、ご注意ください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする