曜日別特売

チェックバルブ ユニオン

チェックバルブ ユニオン - コガネイ

流体を一方向に流す逆止弁です。
クイック継手内蔵により取り付けが簡単です。コンパクト配管に最適です。

使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68531364CVU66
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
68531373CVU88
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする