ナイロンチューブ

ナイロンチューブ - コガネイ

吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。
耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。
耐寒性、耐候性に優れています。

材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~70使用流体空気、真空(-99.99~0kPa)内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径×内径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68531705N10-B10010010×7.56042
30,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531714N10-B202010×7.56042
6,170
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
68531723N12-B202012×97062
9,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531732N4-B1001004×2.5158.5
10,410
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68531741N4-B20204×2.5158.5
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531757N6-B1001006×42519.5
14,760
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68531766N6-B20206×42519.5
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
68531775N8-B1001008×65027.5
20,810
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68531784N8-B20208×65027.5
4,110
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする