コガネイ
ハンドバルブ ユニオンストレート
配管途中の流路切換用バルブです。
多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
0~60
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブサイズ(mm)
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68531811
FVU6-6
【入力ポート】6、【出力ポート】6
3方向弁
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
68531827
FVU6-6-2
【入力ポート】6、【出力ポート】6
2方向弁
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
68531836
FVU8-8
【入力ポート】8、【出力ポート】8
3方向弁
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください