コガネイ
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
(1件のレビュー)
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様
標準ペンシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
作動方式
押出単動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低動作圧力(MPa)
0.15
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
ヘッドカバー配管
軸方向配管
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68531967
PBSA10×15
15
10
0.08~0.7
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68531976
PBSA10×30
30
10
0.08~0.7
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68531985
PBSA16×15
15
16
0.06~0.7
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
68531994
PBSA16×30
30
16
0.06~0.7
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
68532003
PBSA16×45
45
16
0.06~0.7
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください