曜日別特売

フラックス

フラックス - ホーザンフラックス - ホーザン
(4件のレビュー)

経済的な補充用フラックス
30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。
鉛フリーハンダ対応。

容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応種別半田付けハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68550702H-722-500
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68550702
2022-11-22
用途: 自作アンプの組み立てに

自分で、松脂とプロパノール(イソプロピルアルコール)を買って自作するより安いと思いました。

対象商品 : 68550702
2020-02-28
用途: 電子機器のハンダに使用
原田物産株式会社製造業

濡れが良く以前 使っていたものと比べて発生する煙が少ないように感じます、これからもリピートして使い続けていこうと思います。

対象商品 : 68550702
2018-03-30
用途: はんだ付けに使用
その他業種

液体なので使用しやすい。
使用頻度は低いが無線機などの保守に使用している。

対象商品 : 68550702
2018-03-13
用途: 冷却用パイプと銅板の半田付け
ハッシンエナージ

半田付けが以前使用したものよりきれいに仕上がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする