補修用テストリード

補修用テストリード - 三和電気計器補修用テストリード - 三和電気計器
(5件のレビュー)

補修用テストリード

内容量1組
全8種類を絞り込む
適合機種
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合機種
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68552102TL-25aCD732,CD772,PC20,PC773約1.1
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
68552154TL-91TA55約0.9
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68552163TL-91M一部を除く、三和電気計器製テストリード約1
1,600
取扱い終了
代替品有
68552084TL-100-OMVS-100約0.9
3,600
取扱い終了
68552111TL-33-約0.5
500
取扱い終了
68552145TL-84CP-7D約0.9
1,000
取扱い終了
68552172TL-95-約1
600
取扱い終了
68552075TL-100F-約0.9
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68552163TL-91M20014733TL-A7M2TL-91M テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器 20014733テストリード細ピンアダプタ三和電気計器1組
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68552145
2020-07-17
用途: テスターの取換部品として
医療・福祉・介護関連業

普段使いテスターのリードが破損したので、補修しながら使用していました。 補修品をメーカー取り寄せするのも面倒と思っていましたが、ここで取扱いされていたので助かりました。 純正品なので、当然問題なし!
です。

対象商品 : 68552145
2018-05-22
用途: 帽子圧着の接続部の電圧測定に使用
製造業

大変使いやすかったです。しかし・・・
先端の着脱式の針が緩んで取れてしまい紛失してしまいました。予備が購入できず困っています。自分で作るしかない状況。

MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
誠に恐れ入りますが、メーカーがパーツとしての提供をいたしておりません。何卒よろしくお願いいたします。

対象商品 : 68552145
2017-07-06
用途: 電子基板半田付け

テスタープルーブが特殊(独自)形状であったため、断線に備え予備として購入、現場での仕事の際にテスターと併せて携行しています。
独自形状ではあるが、まぁ安価なのでよいのでは。

1が参考にしています
対象商品 : 68552145
2017-08-15
用途: 電気関係の基本計測に使用

数十年来使用してきたテスターが廃棄を免れ、活躍し始めまた。
ありがとう。

対象商品 : 68552154
2017-02-17
用途: 自動車整備時

メーカー品がわずか2日で手に入るのが有難い。
工具屋さんだと 問い合わせ・確認・発注で1週間ほどかかる。
はぼ毎日使用するので よかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする