曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-1RFA80N

空気圧シリンダ 10S-1RFA80N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
292件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888553710S-1RFA80N10-0010無しめねじ
43,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888554610S-1RFA80N100-00100無しめねじ
59,700
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888555510S-1RFA80N100-C2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
64,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888556410S-1RFA80N100-D2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
64,100
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888557310S-1RFA80N100-G2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
65,300
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888558210S-1RFA80N100-M2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
67,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888559110S-1RFA80N100-N2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
69,100
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888560710S-1RFA80N100-P2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
67,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888561610S-1RFA80N100-Q2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
69,100
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888562510S-1RFA80N100T00100無しおねじ
61,050
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888563410S-1RFA80N100TC2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
65,650
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888564310S-1RFA80N100TD2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
65,450
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888565210S-1RFA80N100TG2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
66,650
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888566110S-1RFA80N100TM2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
68,850
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888567710S-1RFA80N100TN2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
70,450
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888568610S-1RFA80N100TP2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
68,850
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888569510S-1RFA80N100TQ2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
70,450
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888570410S-1RFA80N100TW2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
72,850
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888571310S-1RFA80N100TY2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
74,050
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888572210S-1RFA80N100-W2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
71,500
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888573110S-1RFA80N100-Y2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
72,700
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888574710S-1RFA80N10-C210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
48,200
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888575610S-1RFA80N10-D210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
48,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888576510S-1RFA80N10-G210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
49,200
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888577410S-1RFA80N10-M210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
51,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888578310S-1RFA80N10-N210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
53,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888579210S-1RFA80N10-P210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
51,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888580110S-1RFA80N10-Q210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
53,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888581710S-1RFA80N10T0010無しおねじ
44,950
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888582610S-1RFA80N10TC210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
49,550
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888583510S-1RFA80N10TD210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
49,350
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888584410S-1RFA80N10TG210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
50,550
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888585310S-1RFA80N10TM210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
52,750
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888586210S-1RFA80N10TN210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
54,350
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888587110S-1RFA80N10TP210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
52,750
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888588710S-1RFA80N10TQ210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
54,350
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888589610S-1RFA80N15-0015無しめねじ
44,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888590510S-1RFA80N15-C215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
48,700
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888591410S-1RFA80N15-D215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
48,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888592310S-1RFA80N15-G215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
49,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888593210S-1RFA80N15-M215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
51,900
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888594110S-1RFA80N15-N215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
53,500
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888595710S-1RFA80N15-P215ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
51,900
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888596610S-1RFA80N15-Q215ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
53,500
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888597510S-1RFA80N15T0015無しおねじ
45,450
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888598410S-1RFA80N15TC215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
50,050
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888599310S-1RFA80N15TD215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
49,850
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888600210S-1RFA80N15TG215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
51,050
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888601110S-1RFA80N15TM215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
53,250
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888602710S-1RFA80N15TN215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
54,850
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする