曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-1RSD12N

空気圧シリンダ 10S-1RSD12N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD12N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD12N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6894674410S-1RSD12N10-0010無しめねじ
6,200
5,590
6,149(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894675310S-1RSD12N10-A210ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
10,800
9,690
10,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894676210S-1RSD12N10-B210ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
10,600
9,690
10,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894677110S-1RSD12N10-E210ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
11,800
10,900
11,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894678710S-1RSD12N10-H210ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
14,000
13,900
15,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894679610S-1RSD12N10-J210ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
15,600
14,900
16,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894682310S-1RSD12N10T0010無しおねじ
6,950
6,390
7,029(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894683210S-1RSD12N10TA210ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
11,550
9,990
10,989(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894684110S-1RSD12N10TB210ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
11,350
9,990
10,989(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894685710S-1RSD12N10TE210ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
12,550
11,900
13,090(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894686610S-1RSD12N10TH210ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
14,750
13,900
15,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894687510S-1RSD12N10TJ210ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
16,350
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894690210S-1RSD12N15-0015無しめねじ
6,400
5,790
6,369(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894691110S-1RSD12N15-A215ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
11,000
9,890
10,879(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894692710S-1RSD12N15-B215ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
10,800
9,690
10,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894693610S-1RSD12N15-E215ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
12,000
10,900
11,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894694510S-1RSD12N15-H215ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
14,200
13,900
15,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894695410S-1RSD12N15-J215ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
15,800
14,900
16,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894698110S-1RSD12N15T0015無しおねじ
7,150
6,490
7,139(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894699710S-1RSD12N15TA215ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
11,750
9,990
10,989(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894700610S-1RSD12N15TB215ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
11,550
9,990
10,989(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894701510S-1RSD12N15TE215ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
12,750
11,900
13,090(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894702410S-1RSD12N15TH215ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
14,950
14,900
16,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894703310S-1RSD12N15TJ215ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
16,550
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894706710S-1RSD12N20-0020無しめねじ
6,500
5,890
6,479(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894707610S-1RSD12N20-A220ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
11,100
9,990
10,989(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894708510S-1RSD12N20-B220ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
10,900
9,790
10,769(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894709410S-1RSD12N20-E220ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
12,100
10,900
11,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894710310S-1RSD12N20-H220ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
14,300
13,900
15,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894711210S-1RSD12N20-J220ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
15,900
15,800
17,380(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894714610S-1RSD12N20T0020無しおねじ
7,250
6,490
7,139(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894715510S-1RSD12N20TA220ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
11,850
10,900
11,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894716410S-1RSD12N20TB220ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
11,650
10,900
11,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894717310S-1RSD12N20TE220ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
12,850
11,900
13,090(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894718210S-1RSD12N20TH220ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
15,050
14,900
16,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894719110S-1RSD12N20TJ220ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
16,650
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894722510S-1RSD12N25-0025無しめねじ
6,900
6,390
7,029(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894723410S-1RSD12N25-A225ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
11,500
9,990
10,989(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894724310S-1RSD12N25-B225ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
11,300
9,990
10,989(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894725210S-1RSD12N25-E225ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
12,500
11,900
13,090(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894726110S-1RSD12N25-H225ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
14,700
13,900
15,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894727710S-1RSD12N25-J225ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
16,300
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894730410S-1RSD12N25T0025無しおねじ
7,650
6,990
7,689(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894731310S-1RSD12N25TA225ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
12,250
10,900
11,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894732210S-1RSD12N25TB225ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
12,050
10,900
11,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894733110S-1RSD12N25TE225ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
13,250
12,900
14,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894734710S-1RSD12N25TH225ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
15,450
14,900
16,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894735610S-1RSD12N25TJ225ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
17,050
16,900
18,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894738310S-1RSD12N30-0030無しめねじ
7,800
6,990
7,689(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894739210S-1RSD12N30-A230ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
12,400
10,900
11,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする