空気圧シリンダ 10S-1RSD40N

空気圧シリンダ 10S-1RSD40N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
全294種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
294種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6895406710S-1RSD40N10-0010無しめねじ
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6895407610S-1RSD40N100-00100無しめねじ
27,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895408510S-1RSD40N100-C2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895409410S-1RSD40N100-D2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895410310S-1RSD40N100-G2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
32,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895411210S-1RSD40N100-M2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
34,900
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895412110S-1RSD40N100-N2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
36,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895413710S-1RSD40N100-P2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
34,900
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895414610S-1RSD40N100-Q2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
36,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895415510S-1RSD40N100T00100無しおねじ
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895416410S-1RSD40N100TC2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
32,650
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895417310S-1RSD40N100TD2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895418210S-1RSD40N100TG2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
33,650
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895419110S-1RSD40N100TM2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
35,850
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895420710S-1RSD40N100TN2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
37,450
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895421610S-1RSD40N100TP2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
35,850
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895422510S-1RSD40N100TQ2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
37,450
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895423410S-1RSD40N100TW2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
39,850
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895424310S-1RSD40N100TY2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
41,050
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895425210S-1RSD40N100-W2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
38,900
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895426110S-1RSD40N100-Y2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895427710S-1RSD40N10-C210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895428610S-1RSD40N10-D210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895429510S-1RSD40N10-G210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
20,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895430410S-1RSD40N10-M210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895431310S-1RSD40N10-N210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
23,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895432210S-1RSD40N10-P210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
6895433110S-1RSD40N10-Q210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
23,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895434710S-1RSD40N10T0010無しおねじ
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895435610S-1RSD40N10TC210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
19,950
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895436510S-1RSD40N10TD210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895437410S-1RSD40N10TG210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
20,950
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895438310S-1RSD40N10TM210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
23,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895439210S-1RSD40N10TN210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895440110S-1RSD40N10TP210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
23,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895441710S-1RSD40N10TQ210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895442610S-1RSD40N15-0015無しめねじ
14,600
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6895443510S-1RSD40N15-C215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895444410S-1RSD40N15-D215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895445310S-1RSD40N15-G215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
20,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895446210S-1RSD40N15-M215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
22,400
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895447110S-1RSD40N15-N215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895448710S-1RSD40N15-P215ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
22,400
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895449610S-1RSD40N15-Q215ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895450510S-1RSD40N15T0015無しおねじ
15,550
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895451410S-1RSD40N15TC215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
20,150
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895452310S-1RSD40N15TD215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
19,950
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895453210S-1RSD40N15TG215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
21,150
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895454110S-1RSD40N15TM215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
23,350
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6895455710S-1RSD40N15TN215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
24,950
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする