曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RCA80N

空気圧シリンダ 10S-6RCA80N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
510件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6903285310S-6RCA80N10-0010無しめねじ
46,100
41,880
46,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903286210S-6RCA80N100-00100無しめねじ
56,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903287110S-6RCA80N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
56,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903288710S-6RCA80N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
56,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903289610S-6RCA80N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
56,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903290510S-6RCA80N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
62,500
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903291410S-6RCA80N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
56,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903292310S-6RCA80N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
56,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903293210S-6RCA80N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
56,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903294110S-6RCA80N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
62,500
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903295710S-6RCA80N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
58,600
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903296610S-6RCA80N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
65,900
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903297510S-6RCA80N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
59,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903298410S-6RCA80N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903299310S-6RCA80N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
58,600
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903301110S-6RCA80N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
59,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903302710S-6RCA80N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903303610S-6RCA80N100T00100無しおねじ
57,650
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903304510S-6RCA80N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
57,400
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903305410S-6RCA80N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
58,000
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903306310S-6RCA80N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
57,400
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903307210S-6RCA80N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
63,850
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903308110S-6RCA80N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
57,400
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903309710S-6RCA80N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
58,000
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903310610S-6RCA80N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
57,400
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903311510S-6RCA80N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
63,850
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903312410S-6RCA80N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
59,800
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903313310S-6RCA80N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
67,250
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903314210S-6RCA80N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
60,200
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903315110S-6RCA80N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
67,850
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903316710S-6RCA80N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
59,800
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903318510S-6RCA80N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
60,200
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903319410S-6RCA80N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
67,850
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903320310S-6RCA80N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
46,900
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903321210S-6RCA80N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
47,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903322110S-6RCA80N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
46,900
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903323710S-6RCA80N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
52,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903324610S-6RCA80N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
46,900
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903325510S-6RCA80N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
47,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903326410S-6RCA80N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
46,900
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903327310S-6RCA80N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
52,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903328210S-6RCA80N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
49,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903329110S-6RCA80N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
55,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903330710S-6RCA80N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
49,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903331610S-6RCA80N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
56,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903332510S-6RCA80N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
49,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903334310S-6RCA80N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
49,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903335210S-6RCA80N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
56,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903336110S-6RCA80N10T0010無しおねじ
47,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6903337710S-6RCA80N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
48,100
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする